Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926304
Cod. Produttore
926304
Cod. EAN
4013364157125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento base Blitzductor
  • Compatibilità: Sistema BSP B
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: Blitzductor BSP B
  • Prestazioni: Ottimali
Scopri l'elemento base per Blitzductor BSP B, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è progettato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con il sistema Blitzductor lo rende ideale per applicazioni che richiedono protezione e sicurezza. Scegli l'elemento base per garantire un funzionamento ottimale delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'elemento base per Blitzductor BSP B, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è progettato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con il sistema Blitzductor lo rende ideale per applicazioni che richiedono protezione e sicurezza. Scegli l'elemento base per garantire un funzionamento ottimale delle tue installazioni elettriche.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di poli

4

applicazione

tecnica informatica

Produttore

ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BSP B