Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXV4C21BT
Cod. Produttore
XV4C21BT
Cod. EAN
3606487130116

Informazioni di prodotto

Elemento base,Harmony XV4, colonna luminosa modulare Ø40mm, base 24V AC/DC con adattatore per montaggio su tubo, con coperchio, corpo di colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XV4, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 40 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Si collega agli elementi luminosi, a un modulo sonoro e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XV4C21BT è alimentato a 24 V AC/DC. È dotato di terminali push-in per il collegamento elettrico. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo audio e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questa base luminosa a torre è progettata per essere collegata al tubo e alla copertura. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alla classificazione IP65 (fissaggio su tubo o diretto), il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzata in policarbonato bianco, la base è dotata di un adattatore e di un coperchio. Le colonne luminose modulari Harmony XV4 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare moduli luminosi e un modulo sonoro per creare una colonna luminosa completa. Per una gamma più ampia di opzioni di montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe sono disponibili per l'acquisto separato. Harmony XV4 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive. Harmony XV4 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche.

colore

Bianco

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony XV4

Produttore

Elemento base colonna luminosa modulare Harmony XV4 Ø40mm 24V AC/DC con adattatore montaggio su tubo bianco IP65

€ 34,55 x 1 pz.