Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXV6C9VW
Cod. Produttore
XV6C9VW
Cod. EAN
3606487130079

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro, Harmony XV6, colonna luminosa modulare Ø60mm, programmabile, corpo di colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XV6, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 60 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo allarme acustico/vocale personalizzabile è progettato come un'unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XV6C9VW è alimentato a 24 V AC/DC. Supporta fino a 16 canali (con 8 MB di memoria), fornisce un livello sonoro di 95 dB (A) a 1 metro ed è compatibile con file MP3 e WAV. Questo modulo audio, con allarme vocale modificabile, garantisce avvisi chiari per stati critici della macchina, a una distanza di 1 metro e può selezionare fino a 16 canali. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato bianco, è dotato di un connettore USB di tipo C per la programmazione e pesa 150 g. Le colonne luminose modulari Harmony XV6 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XV6 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche.

colore

Bianco

diametro esterno

60 mm

funzione

Altro

volume

88 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XV6