Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA40ED4306
Cod. Produttore
KNA40ED4306
Cod. EAN
3606480003165

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 3 m - 6 derivazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 40A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

tensione nominale per AC 50 Hz

500 V

lunghezza

3000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

6

larghezza

27.5 mm

colore

Bianco

altezza

92 mm

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 3 m - 6 derivazioni