Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA100ED4303
Cod. Produttore
KNA100ED4303
Cod. EAN
3606480003059

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 3 m - 3 derivazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,106 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

100 A

tensione nominale per AC 50 Hz

500 V

lunghezza

3000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

3

larghezza

27.5 mm

colore

Bianco

altezza

92 mm

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 3 m - 3 derivazioni

€ 290,23 x 1 pz.
(pz.)