Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA100ED4204
Cod. Produttore
KNA100ED4204
Cod. EAN
3606480003035

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 2 m - 4 derivazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,106 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Serie

Canalis_KN

altezza

92 mm

colore

Bianco

larghezza

27.5 mm

numero di punti di uscita

4

lunghezza della scatola a barre

2000 m

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

numero RAL

9001

lunghezza

2000 mm

tensione nominale per AC 50 Hz

500 V

corrente nominale per AC 50 Hz

100 A

esecuzione

singolo

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 2 m - 4 derivazioni