Prodotti /

Cod. Rexel
W284210055
Cod. Produttore
842.100.55

Informazioni di prodotto

Blitzlichtelement 24VDC RD
Elemento luce flash per la serie KombiSIGN 70. La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione

tipo di tensione

DC

corpo luminoso

xeno

colore

rosso

funzione

flash

diametro esterno

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V