Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
singolo
corrente nominale per AC 50 Hz
63 A
tensione nominale per AC 50 Hz
500 V
lunghezza
1000 mm
numero RAL
9001
numero di poli
4
flessibile
numero di conduttori (esclusa terra)
lunghezza della scatola a barre
1000 m
larghezza
27.5 mm
colore
Bianco
altezza
92 mm
Serie
Canalis_KN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te