Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB40DF420
Cod. Produttore
KBB40DF420
Cod. EAN
3606480001215

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 25/40A
  • Numero poli: 4P
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: resistente
  • Configurazione: flessibile
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: Schneider Legacy Products
  • Prestazioni: affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEKBB40DF420 è un elemento flessibile progettato per gestire correnti di 25/40A. Con una configurazione a 4 poli e una lunghezza di 2 metri, questo componente offre versatilità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione intelligente lo rende un'opzione eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza in un unico prodotto.

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Singolo

altezza

60 mm

flessibile

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Schneider Legacy Products