Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH528850
Cod. Produttore
528850
Cod. EAN
4013364020955

Informazioni di prodotto

Elem. di fiss. con vite Fe/tZn M8 / 10x50mm
Scopri l'elemento di fissaggio DEH528850, un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio FE/TZN, progettato per garantire una resistenza e una durata eccezionali. Questo componente, con una filettatura M8, è ideale per applicazioni elettriche, offrendo stabilità e sicurezza. La finitura in zincato protegge contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfavorevoli. Scegli DEH528850 per le tue esigenze di fissaggio e assicurati prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'elemento di fissaggio DEH528850, un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio FE/TZN, progettato per garantire una resistenza e una durata eccezionali. Questo componente, con una filettatura M8, è ideale per applicazioni elettriche, offrendo stabilità e sicurezza. La finitura in zincato protegge contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfavorevoli. Scegli DEH528850 per le tue esigenze di fissaggio e assicurati prestazioni affidabili nel tempo.

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

53 mm

Produttore

ELEM. DI FISS. CON VITE FE/TZN M8 /