Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
monitoraggio della copertura
profondità
75 mm
larghezza
80 mm
altezza
180 mm
tensione d’esercizio
10 V
corrente d’esercizio
90 mA
area di rilevazione
120 °
caratteristica
distanza
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: EK80KP5500113 Cod. Produttore: 80KP5500113 Cod. EAN: 8034034445522
Cod. Rexel: EK80CT5510111 Cod. Produttore: 80CT5510111 Cod. EAN: 8033959740330
Cod. Rexel: EK80HP8A00113 Cod. Produttore: 80HP8A00113 Cod. EAN: 8034034445409
Cod. Rexel: IEATOS Cod. Produttore: ATOS Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEESSENZA Cod. Produttore: ESSENZA Cod. EAN:
Cod. Rexel: Z5423-TF Cod. Produttore: 423-TF Cod. EAN: 8714112069603
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te