Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 929 6
Cod. Produttore
EL 929 6
Cod. EAN
7320500033876

Informazioni di prodotto

EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI SERIE EK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A 4-pole Contactor suitable for Distribution and Rail way applications AC and DC switching. Operated with control voltage, versions from 24….690 AC, 50/60 Hz and 24-220 V DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

550 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

280 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

800 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440.0 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI S