Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE527800
Cod. Produttore
VE527800
Cod. EAN
8007951123767

Informazioni di prodotto

EFLY EGM0506B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.5MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Forma a pera

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

2 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

1000 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per escrementi

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello ribaltamento neoprene 5m per acque scure stazioni sollevamento