Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF96100
Cod. Produttore
EF96100
Cod. EAN
4013614442247

Informazioni di prodotto

  • Serie: EF96
  • Tensione di alimentazione: autonomo, senza alimentazione esterna
  • Protezione motore: sovraccarico e mancanza fase
  • Range di regolazione: 36-100 A
  • Classe di intervento: 10E, 20E, 30E selezionabile
  • Temperatura operativa: ampio intervallo
  • Funzioni: reset automatico/manuale, test, STOP
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Interruttore termico elettrico EF96-100 con portata da 36 a 100 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo sicuro e preciso della corrente, ideale per applicazioni industriali e residenziali. Costruito con materiali resistenti, offre durata e prestazioni elevate nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The EF96 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. The EF65, EF96 and EF146have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

70 mm

altezza

132,7 mm

profondità

105,2 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

intervallo di corrente regolabile

36 ... 100 A

Serie

EF96

Produttore

ABB

EF96-100 Relè termico elettronico 36-100A protezione motori industriali e civili