Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF370380
Cod. Produttore
EF370380
Cod. EAN
4013614442216

Informazioni di prodotto

EF370-380 Electronic Overload Relay 115 ... 380 A

Documentazione tecnica

EF370-380 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Compatibile con i modelli AF210, AF300 e AF300A, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, EF370-380 rappresenta una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: The EF370-380 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. EF370 has ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

classe di intervento

regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

intervallo di corrente regolabile

115 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

EF370

Produttore

ABB

Relè elettronico di sovraccarico EF370-380 115-380A per motori industriali alta precisione e protezione affidabile