Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTM6BOXIOT
Cod. Produttore
HMISTM6BOXIOT
Cod. EAN
3606482158757

Informazioni di prodotto

Edge Box HMI, Harmony ST6, 1COM, 2Ethernet, 2 USB, 24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo HMI Edge Box appartiene alla gamma Harmony ST6 di Schneider Electric. Questo HMISTM6 Edge Box funziona su sistema operativo Harmony ARM Cortex-A8 a 800MHz con una tensione di alimentazione di ingresso di 24Vdc. Dispone di 1 GB di memoria del dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI Edge Box è configurato utilizzando EcoStruxure Machine SCADA Expert che raccoglie i dati con driver diversi sui dispositivi OT e invia i dati sul lato IT. HMISTM6BOXIOT supporta 2x porta Ethernet, 1x porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1x porta USB 2.0 Tipo A e 1x porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità) e pesa 0,456 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. L'HMI Edge Box è un Box senza schermo e montato su una guida DIN fornisce protezione IP20. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici operatori di macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con EcoStruxure Secure Connect.

profondità di incasso

63,3 mm

assorbimento di potenza

6,8 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000 KILOBYTE

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

259

output di stampa presente

numero di lingue online

10

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

con interfacce SW

larghezza frontale

150,5 mm

altezza frontale

101 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Produttore

Edge Box HMI Harmony ST6 1COM 2Ethernet 2USB