Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPAS400
Cod. Produttore
PAS400
Cod. EAN
3606481014313

Informazioni di prodotto

Gateway, PowerLogic, Panel Server Entry, concentratore gateway wireless 110-277 VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ecostruxure Panel Server Entry è un gateway che consente la connessione dei dispositivi IoT intelligenti wireless al software di controllo perimetrale o all'applicazione cloud. Collegare i dispositivi wireless di Schneider Electric, ad esempio Powertag Energy, Powerlogic heattag, Powertag Ambiant, Powertag Control e altri. Le pagine Web facili da usare offrono un primo livello di monitoraggio delle misurazioni di tutti i dispositivi collegati, incluso il registro di tutti gli allarmi predefiniti. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica avanzate e registri . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 54 mm, profondità 70,2 mm e altezza 85 mm. Da 110 a 277 VAC/DC 50-60 Hz 3W/10VA Max Alimentazione. Da -25°C a +60°C Temperatura di esercizio. -5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC e UKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IM40 e IP30 su altri lati. Un connettore 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert, Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

3 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

20

Tensione d'esercizio

110 ... 277 V

Serie

EcoStruxure / Panel Server

Produttore

EcoStruxure Panel Server - Entry concentratore wireless, 110-277 VAC/DC