›

ECOLED G4 ROUND 2W 12V 3K

Cod. Rexel BE56351
Cod. Produttore 56351
Cod. EAN 8002219758262

Informazioni principali

ECOLED G4 ROUND 2W 12V 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ECOLED G4 ROUND da 2W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità con un basso consumo energetico. Funziona a 12V e offre una luce calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La sua forma compatta e rotonda la rende perfetta per molteplici applicazioni in ambito elettrico, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione sostenibile per chi cerca prestazioni elevate con un impatto energetico ridotto.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

flusso luminoso effettivo

210

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

120

diametro

30 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

ECOLED G4 ROUND 2W 12V 3K