Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN161600
Cod. Produttore
VN161600
Cod. EAN
8007951090533

Informazioni di prodotto

ECO.X-D CRONOTERM. GIORN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La facilità di utilizzo è assicurata da semplici comandi: la programmazione delle due temperature nell'arco della giornata avviene mediante due tasti mentre l'impostazione delle temperature stesse avviene tramite due pratiche manopole.

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

91 mm

profondità

29 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

I

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato da parete ECO.X-D programmazione giornaliera batterie uso domestico