Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303102850
Cod. Produttore
303102850

Informazioni di prodotto

Telecamera esterna Wi-Fi a batteria 2K con AI e visione notturna a colori
Descrizione del produttore: Telecamera di sicurezza wireless con risoluzione 2K e connettività Type-C, progettata per un montaggio esterno. Dotata di batteria integrata da 3 mesi di autonomia, garantisce un monitoraggio continuo senza necessità di alimentazione fissa. Ideale per la videosorveglianza domestica o aziendale, offre immagini nitide e dettagliate con trasmissione efficiente dei dati. La sua struttura compatta e resistente è adatta a diverse condizioni ambientali, assicurando affidabilità e facilità di installazione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

62,8 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,8 mm

Wireless

profondità

105,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

110 ... 110 GRADO

Angolo di osservazione verticale

58 ... 58 GRADO

Produttore

EB3 2K TYPE-C TELEC EST BATTERIA 3M