› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

EATON ELLIPSE RACK KIT

Cod. Rexel EATELRACK
Cod. Produttore ELRACK
Cod. EAN 3553340620027

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessori montaggio
  • Applicazione: Eaton Ellipse ECO
  • Tipo: Kit portaschede
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori per il montaggio di Eaton Ellipse ECO, kit per portaschede

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

85 mm

profondità

483 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

Accessorio

EATON ELLIPSE RACK KIT