› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

EATON ELLIPSE PRO 850 DIN

Cod. Rexel EATELP850DIN
Cod. Produttore ELP850DIN
Cod. EAN 0743172437570

Informazioni principali

  • Potenza: 850 VA / 510 W
  • Ingresso: C14
  • Uscite: 3 Schuko + 1 surge
  • Tipo: Tower
  • Serie: None

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 850 VA, 510 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower

Caratteristiche tecniche

larghezza

82 mm

altezza

260 mm

profondità

285 mm

peso

7,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

potenza in uscita effettiva

510 W

potenza apparente di uscita

850 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

150 ... 285 V

Tensione d'uscita

176 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

EATON ELLIPSE PRO 850 DIN