› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

EATON ELLIPSE PRO 650 IEC

Cod. Rexel EATELP650IEC
Cod. Produttore ELP650IEC
Cod. EAN 0743172437334

Informazioni principali

  • Potenza: 650 VA / 400 W
  • Ingresso: C14
  • Uscite: 3 x C13 + 1 surge
  • Tipo: Tower
  • Protezione: Surge integrata
  • Serie: None

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

Caratteristiche tecniche

larghezza

285 mm

altezza

260 mm

profondità

82 mm

peso

6,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

400 W

potenza apparente di uscita

650 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

150 ... 285 V

Tensione d'uscita

176 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

EATON ELLIPSE PRO 650 IEC