› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

EATON ELLIPSE PRO 1200 DIN

Cod. Rexel EATELP1200DIN
Cod. Produttore ELP1200DIN
Cod. EAN 0743172437884

Informazioni principali

  • Potenza: 1200 VA
  • Potenza reale: 750 W
  • Ingresso: C14
  • Uscite: 4 Schuko + 4 surge
  • Configurazione: Tower
  • Serie: None

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower

Caratteristiche tecniche

larghezza

82 mm

altezza

275 mm

profondità

390 mm

peso

9,9 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

8

potenza in uscita effettiva

750 W

potenza apparente di uscita

1200 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

150 ... 285 V

Tensione d'uscita

176 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

EATON ELLIPSE PRO 1200 DIN