Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEATS30N
Cod. Produttore
EATS30N
Cod. EAN
0743172069528

Informazioni di prodotto

Eaton ATS 30A Netpack

Documentazione tecnica

Eaton ATS rack PDU, 1U, Ingresso: cablato, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, Uscita: cablata

Serie

None

profondità

390 mm

altezza

43 mm

larghezza

440 mm

Produttore

EATON ATS 30A NETPACK