› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

EATON 9SX EBM 36V RACK2U

Cod. Rexel EAT9SXEBM36R
Cod. Produttore 9SXEBM36R
Cod. EAN 0743172091192

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36V
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: Eaton 9SX
  • Formato: Rack 2U
  • Dimensioni: 2U
  • Serie: None

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 36V, Rack, 2U

Caratteristiche tecniche

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

438 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

EATON 9SX EBM 36V RACK2U