Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM180RT
Cod. Produttore
9SXEBM180RT
Cod. EAN
0743172039415

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX EBM 180V RT3U

Documentazione tecnica

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 180 V, Rack/Tower, 3U

larghezza

130 mm

altezza

645 mm

profondità

440 mm

Serie

None

Produttore

EATON 9SX EBM 180V RT3U