Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX6KI
Cod. Produttore
9SX6KI
Cod. EAN
0743172091017

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 6000i
Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Tower

larghezza

244 mm

altezza

575 mm

profondità

542 mm

peso

65,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5400 W

Tensione d'ingresso

120 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz