Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX3000IR
Cod. Produttore
9SX3000IR
Cod. EAN
0743172091147

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 3000i Rack2U
Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Rack, 2U

larghezza

608 mm

altezza

86,5 mm

profondità

438 mm

peso

26,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

140 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz