Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX2000I
Cod. Produttore
9SX2000I
Cod. EAN
0743172090980

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 2000i
Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 2000 VA, 1800 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

larghezza

412 mm

altezza

346 mm

profondità

214 mm

peso

33,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

92,3 %

efficienza in modalità Eco

97 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1800 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

140 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz