Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
100 V 276 V
frequenza primaria
40 Hz 70 Hz
numero delle fase primarie
1
gamma di tensione d’uscita
200 V 250 V
frequenza secondaria
50 Hz 60 Hz
potenza in uscita effettiva
10000 W
potenza apparente di uscita
11000 VA
numero delle fase secondarie
SNMP
tipo di tensione
AC
altezza
440 mm
larghezza
260 mm
tempo di esclusione a carico massimo
2 min
profondità
700 mm
peso
86 kg
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
2 %
fattore di potenza in uscita
0.9
efficienza totale
95 %
efficienza in modalità Eco
98 %
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
Serie
None
Potenza (VA)
11000
Potenza (W)
10000
display
Presente
Porta USB
Porta RS232
Scheda di rete
Non predisposto
Certificazione CEI-016
Non conforme
Marchio
Eaton
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te