Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
larghezza
440 mm
altezza
260 mm
profondità
700 mm
peso
88 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
5 min
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Rack
interfaccia USB
contatto di commutazione a potenziale zero
SNMP
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
3
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
2 %
fattore di potenza in uscita
0,9
efficienza totale
95 %
efficienza in modalità Eco
98 %
connettore d'ingresso
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C19
4
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
potenza in uscita effettiva
7200 W
potenza apparente di uscita
8000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
480 ... 480 V
Tensione d'uscita
200 ... 250 V
frequenza primaria
40 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te