Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9EEBM180
Cod. Produttore
9EEBM180
Cod. EAN
0743172067739

Informazioni di prodotto

Eaton 9E EBM 180V

Documentazione tecnica

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 180 V

larghezza

262.4 mm

altezza

708.5 mm

profondità

579.4 mm

Serie

None

Produttore

EATON 9E EBM 180V