Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E3000IXL
Cod. Produttore
9E3000IXL
Cod. EAN
0786689166595

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 3000i XL
Descrizione del produttore: Eaton 9E UPS XL, 3000 VA, 2400 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13 (1) C19, Tower

larghezza

399 mm

altezza

330 mm

profondità

190 mm

peso

7,9 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2400 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz