Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E2000I
Cod. Produttore
9E2000I
Cod. EAN
0786689166571

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 2000i
Descrizione del produttore: Eaton 9E UPS, 2000 VA, 1600 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

larghezza

440 mm

altezza

86,5 mm

profondità

450 mm

peso

15,8 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

7 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

1600 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz