Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E20KI
Cod. Produttore
9E20KI
Cod. EAN
0743172067715

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 20000i

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 9E UPS, 20 kVA, 16 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Tower

larghezza

350 mm

altezza

815,5 mm

profondità

706 mm

peso

159,83 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

5 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

93 %

efficienza in modalità Eco

97 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

16000 W

potenza apparente di uscita

20000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 276 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 66 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz