Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
larghezza
440 mm
altezza
86,5 mm
profondità
605 mm
peso
22,1 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
5 min
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
fattore di potenza in uscita
0,8
efficienza totale
91 %
efficienza in modalità Eco
97 %
connettore d'ingresso
C14
Numero prese di uscita tipo C13
4
potenza in uscita effettiva
800 W
potenza apparente di uscita
1000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
100 ... 300 V
Tensione d'uscita
220 ... 240 V
frequenza primaria
40 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te