Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E10KI
Cod. Produttore
9E10KI
Cod. EAN
0743172067678

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 10000i

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 9E UPS, 10 kVA, 8 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Tower

larghezza

262,4 mm

altezza

708,5 mm

profondità

612,9 mm

peso

85,39 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

96 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

8000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 276 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 66 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz