Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5SC750I
Cod. Produttore
5SC750I
Cod. EAN
0743172045157

Informazioni di prodotto

Eaton 5SC 750i

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 5SC UPS, 750 VA, 525 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

larghezza

340 mm

altezza

210 mm

profondità

150 mm

peso

10,4 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

5 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

96 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

525 W

potenza apparente di uscita

750 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 276 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz