Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5S700I
Cod. Produttore
5S700I
Cod. EAN
0743172436894

Informazioni di prodotto

Eaton 5S 700i

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 5S UPS, 700 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (3) C13 solo surge, Tower

larghezza

260 mm

altezza

250 mm

profondità

87 mm

peso

5,98 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

420 W

potenza apparente di uscita

700 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

175 ... 275 V

Tensione d'uscita

184 ... 276 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz