Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
260 mm
altezza
250 mm
profondità
87 mm
peso
4,96 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
1 min
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
fattore di potenza in uscita
0,6
efficienza totale
97 %
connettore d'ingresso
C14
Numero prese di uscita tipo C13
4
potenza in uscita effettiva
330 W
Tensione d'ingresso
175 ... 275 V
Tensione d'uscita
184 ... 276 V
frequenza primaria
46 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te