Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5PXEBM72RT2U
Cod. Produttore
5PXEBM72RT2UG2
Cod. EAN
0743172104687

Informazioni di prodotto

Eaton 5PX EBM 72V RT2U
Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) Eaton 5PX Gen2, 72 V, rack/tower, 2U

larghezza

438 mm

altezza

85,5 mm

profondità

603 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio