Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E900UI
Cod. Produttore
5E900UI
Cod. EAN
3553340704222

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 900 USB IEC G2

Documentazione tecnica

Il prodotto EATON 5E 900 USB IEC G2 rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la gestione dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire un'elevata protezione contro le condizioni ambientali grazie al grado di protezione IP adeguato. La presenza di porte USB e connettori IEC permette una facile integrazione con dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione. La tecnologia di collegamento e fissaggio assicura una installazione semplice e sicura, mentre le caratteristiche di funzionamento ottimizzate favoriscono un utilizzo efficiente e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità, sicurezza e compatibilità con gli standard internazionali. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti professionali, offrendo al contempo un'elevata protezione superficiale.

Potenza (VA)

900

Potenza (W)

480

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton

Produttore

EATON 5E 900 USB IEC G2