Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E700UI
Cod. Produttore
5E700UI
Cod. EAN
3553340704178

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 700 USB IEC G2

Documentazione tecnica

Il prodotto EATON 5E 700 USB IEC G2 rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per le esigenze di alimentazione elettrica. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce sicurezza e durabilità. La sua compatibilità con sistemi IEC e la presenza di connessioni USB lo rendono versatile e adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il design compatto e il colore neutro facilitano l'integrazione in impianti di vario tipo, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti esigenti. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, mentre le caratteristiche di montaggio e collegamento sono studiate per semplificare l'installazione e la manutenzione. Ideale per impianti industriali e civili, il dispositivo si distingue per qualità dei materiali e precisione costruttiva, offrendo sicurezza e efficienza nel rispetto delle normative internazionali.

Potenza (VA)

700

Potenza (W)

360

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton

Produttore

EATON 5E 700 USB IEC G2

€ 79,56 x 1 pz.
(pz.)