Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E700UD
Cod. Produttore
5E700UD
Cod. EAN
3553340704192

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 700 USB DIN G2
Descrizione del produttore: L'Eaton 5E 700 USB DIN G2 è un gruppo di continuità progettato per garantire protezione affidabile e alimentazione stabile ai dispositivi elettronici. Dotato di interfaccia USB, consente una facile comunicazione e gestione tramite software dedicato. La configurazione DIN permette un'installazione compatta e ordinata all'interno di quadri elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro interruzioni di corrente e sbalzi di tensione, assicurando continuità operativa e sicurezza per apparecchiature sensibili. La sua costruzione robusta e le funzionalità avanzate lo rendono una soluzione efficace per ambienti professionali e industriali.

Potenza (VA)

700

Potenza (W)

360

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton