Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E550I
Cod. Produttore
5E550I
Cod. EAN
3553340704123

Informazioni di prodotto

EATON 5E 550 IEC G2 offre una soluzione affidabile per la protezione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e struttura robusta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di automazione moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Elevata durabilità e resistenza nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia avanzata

Documentazione tecnica

Il prodotto EATON 5E 550 IEC G2 rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per le esigenze di distribuzione e protezione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e l'integrazione in vari impianti elettrici. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. La conformità agli standard internazionali e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità anche in ambienti più difficili. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo interruttore si distingue per la qualità del materiale e l'efficienza operativa. La sua tecnologia avanzata e la compatibilità con sistemi di automazione ne fanno un componente essenziale per impianti moderni e sicuri.

Potenza (VA)

550

Potenza (W)

300

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton

Produttore

EATON 5E 550 IEC G2

€ 71,15 x 1 pz.
(pz.)