Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E1600UD
Cod. Produttore
5E1600UD
Cod. EAN
3553340704345

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 1600 USB DIN G2
Descrizione del produttore: Gruppo di continuità Eaton 5E 1600 USB DIN G2 progettato per garantire protezione affidabile e continua alle apparecchiature elettriche. Dotato di interfaccia USB per una facile gestione e monitoraggio, offre una potenza di 1600 VA ideale per applicazioni professionali. La configurazione DIN consente un’installazione compatta e ordinata, rendendo questo dispositivo una soluzione efficiente per la protezione da interruzioni di corrente e sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni stabili nel tempo.

Potenza (VA)

1600

Potenza (W)

900

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton