Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
larghezza
335 mm
altezza
170 mm
profondità
83,5 mm
peso
4,2 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
1,5 min
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Offline
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
fattore di potenza in uscita
0,6
efficienza totale
98 %
connettore d'ingresso
Contatto di protezione (tipo F)
numero dei connettori d'uscita SCHUKO
8
potenza in uscita effettiva
510 W
potenza apparente di uscita
850 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
161 ... 284 V
Tensione d'uscita
frequenza primaria
46 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te