Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
438 mm
altezza
219,5 mm
profondità
615 mm
peso
79 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
2 min
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Rack
interfaccia USB
contatto di commutazione a potenziale zero
SNMP
tecnologia UPS
Online
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
1 %
fattore di potenza in uscita
efficienza totale
94 %
efficienza in modalità Eco
98 %
connettore d'ingresso
Connessione fissa / morsettiera
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
potenza in uscita effettiva
10000 W
potenza apparente di uscita
10000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
230 ... 230 V
Tensione d'uscita
220 ... 240 V
frequenza primaria
40 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Serie
Easy UPS On Line
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te