Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS72BP-9A
Cod. Produttore
SRVS72BP-9A
Cod. EAN
0731304343394

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 72V Battery Pack per Easy SRVS 2&3kVA Tower senza batterie

Documentazione tecnica

Questo pacco batterie SRV per Easy UPS di Schneider Electric, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria a torretta SRVS da 72 V è compatibile con i modelli di UPS SRVS ad autonomia prolungata da 2/3 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

adatto per carica rapida

pacco accumulatore

lunghezza

425 mm

altezza inclusi i poli

336 mm

peso

38000 g

temperatura ambiente

-15 °C

capacità

9000 mAh

larghezza

190 mm

tensione nominale

72 V

designazione della dimensione

blocco

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS SRVS 72V Battery Pack per Easy SRVS 2&3kVA Tower senza batterie